Zsebszerszám 90E

Cikkszám: 846050 90E
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
112 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 93 mm
Funkciók száma 7
Fogantyúburkolat anyaga Alox
Súly 71 g
Rögzíthető penge nem
Egykezes penge nem
Termék fajtája Multifunkciós kés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 846050 90E
EAN / GTIN 7611160013811
Gyártó száma 0.8120.26

Leírás

Kivitel:

Eredeti svájci zseb- és multifunkciós szerszámok: felülmúlhatatlan a minőség, a precizitás, a felhasználóbarát kivitel és funkcionalitás tekintetében.

Funkció:

  1. Nagyméretű penge
  2. Szúró-dörzsár
  3. Kábelpenge
  4. − Huzalhántolóval
  5. Sörnyitó
  6. − Csavarhúzóval
  7. − Huzalcsupaszítóval

Felhasználás:

Univerzális szerszámként és „segítőtársként a vészhelyzetben”, minden szerszámszekrény és minden szerszámmappa kötelező tartozéka.

Figyelem:

Kérjük, vegye figyelembe az egyes országok fegyvertartási törvényeit! Németország − a WaffG 42a§; 1. bek. 3. pont egykezes kések viselését hivatás gyakorlásához, hagyományok ápolásához vagy sportok gyakorlásához engedélyezi.
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz