Precíziós mérőóra 1 pengével, Típus: P1A

Cikkszám: 845350 P1A
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
63 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése P1A
Késhossz penge nélkül 138 mm
Pengék száma 1
Termék fajtája Precíziós mérőóra

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 845350 P1A
EAN / GTIN 4250099938289
Gyártó száma 2515.00-2410
Gyártó/felelős személy Mozart AG, Schmalzgraben 15, 42655 SOLINGEN, Deutschland, www.mozart-blades.com

Leírás

Kivitel:

Precíziós kés cserélhető pengével a legfinomabb vágásokhoz. Védősapka a pengecseréhez integrált hatszög kulccsal. 100% made in Germany.
Erős, ergonomikus kés finom vágásokhoz. Markolat TPE bevonattal az optimális fogás érdekében.

Felhasználás:

Műanyag alkatrészek sorjázásához és mindenféle precíz vágási munkához.

Tartalom:

Markolat 1 db 845355 sz. 50 méretű univerzális pengével integrált hatszög kulccsal.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek