18mm-es pengék, 10 db.

Cikkszám: 844.S18L10
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
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
Termék fajtája Biztonsági kés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 844.S18L10
EAN / GTIN 3148512071006
Gyártó száma 844.S18L10
L-szám L60130 1187
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Letörő penge 18 mm, 7 szegmens
  • Ideális minden napi vágási feladathoz, mint például vastag karton, hűtőtömlők, műanyag, szigetelőhab, zsugorcső, nejlonszalag, műanyag cső, tömítések stb.
  • Figyelem: a letörő penge nem alkalmas nagyon erős torziós terheléshez
  • 10 pengét tartalmazó adagolóban szállítjuk.

Jellemző:

  • E [mm]: 0.53
  • H [mm]: 18
  • L [mm]: 110
  • [g]: 90