Biztonsági kés SECUNORM 175, 1 pengével

Cikkszám: 842087
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
427 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz 109,5 mm
Termék fajtája Biztonsági kés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 842087
EAN / GTIN 4002632921087
Gyártó száma 17500102

Leírás

Kivitel:

Biztonsági kés 10 mm vágásmélységgel és automata penge visszahúzással. Ergonomikus markolat üvegszál erősítésű műanyagból mindkét oldalon tolókával jobb- és balkezesek részére. Biztonságos és egyszerű pengecsere (tartalék penge 842022 sz. 10 méret), a penge 4-féleképpen használható.

Felhasználás:

Kézre álló kartonbontó, amely fóliát, ragasztószalagot, műanyag pántokat és zsákanyagot is könnyedén vág.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek