Biztonsági kés SECUPRO MARTEGO, 1 pengével

Cikkszám: 842060
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
264 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz 155 mm
Termék fajtája Biztonsági kés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 842060
EAN / GTIN 4002632920073
Gyártó száma 12200102

Leírás

Kivitel:

Biztonsági kés 9 mm vágásmélységgel és teljesen automata penge visszahúzással. Ergonomikus alumínium fogómarkolat (Soft-Grip-pel az optimális fogás érdekében), könnyen járó karral a penge kioldásához. Biztonságos és kényelmes pengecsere, a penge négyféleképpen használható.

Felhasználás:

Akár 2 rétegű kartonokhoz, műanyag pántokhoz, ragasztószalaghoz, tekercsárukhoz, PVC-hez és sok máshoz.

Alkatrész:

Tartalék pengéket lásd a 842065 sz. 10 méret vagy a kerámia pengéket a 842065 sz. 2C méret alatt.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek