• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

Mini sorjázó, extra finom (S150)

Cikkszám: 839941
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
1 205 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 98 mm
Markolat kivitele jó fogású műanyag bevonat
Tartalék penge rekesz nem
Forgatható penge igen
Termék fajtája Sorjázó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 839941
EAN / GTIN 7290005394706
Gyártó száma FT10001

Leírás

Kivitel:

Alumínium test jó fogású műanyag bevonattal. A penge nem cserélhető.
Forgatható penge.

Felhasználás:

Mini sorjázó extra finom munkavégzéshez.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz