SCRAPEX CLEANY hántoló 1 pengével

Cikkszám: 837741
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
334 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Pengeszélesség 39 mm
Teljes hossz 106 mm
Termék fajtája Hántoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 837741
EAN / GTIN 4002632803574
Gyártó száma 54400

Leírás

Kivitel:

Ergonomikus hántoló lekerekített végű nyéllel, jobb- és balkezeseknek. Egyszerű és szerszám nélküli pengecsere (tartalék penge 837745 / 837746 sz.).
Biztonságosan szállítható és tárolható a besüllyeszthető penge következtében.

Felhasználás:

Például címkék maradványainak eltávolításához sima felületről.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek