Tartalék golyós nyomócsapágy csavar kerek lemezlyukasztóhoz 20/70 mm

Cikkszám: 834060 20/70
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Csavarméretek M20×1,5×70
Kulcsnyílás 30 mm
Kerek lemezlyukasztó ⌀-hoz 47 − 50,5 mm
Termék fajtája Csavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 834060 20/70
EAN / GTIN 2050000996771

Leírás

Kivitel:

Metrikus menet.

Alkalmazható:

834000, 834100 és 834160 sz. kerek lemezlyukasztókhoz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Menet ⌀ / hossz (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz