Tartalék nyomócsavar kerek lemezlyukasztóhoz 8/35 mm

Cikkszám: 834040 8/35
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Csavarméretek M8×1×35
Kulcsnyílás 13 mm
Kerek lemezlyukasztó ⌀-hoz 15,2 mm
Termék fajtája Csavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 834040 8/35
EAN / GTIN 2050000996665

Leírás

Kivitel:

Metrikus menet.

Alkalmazható:

834000 sz. kerek lemezlyukasztó.
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
    Menet ⌀ / hossz (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz