Gégecső vágó, Max. ⌀-höz: 45mm

Cikkszám: 819751 45
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
78 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Max. ⌀-höz (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csővágókhoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 819751 45
EAN / GTIN 4062406288075
Gyártó száma 819751 45
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Magnézium présöntött ollótest 2 vágórendszerrel kereszt- és hosszirányú vágáshoz. Csővezető rendszer a cső tökéletes pozícionáláshoz a vágásnál. Csőfelfekvő a cső jobb megvezetéséhez hosszirányú vágásnál. A rejtett pengék megakadályozzák a felhasználó sérülését és a vágóél károsodását. A penge 4-féleképpen használható.

Alkatrész:

Tartalék pengét lásd 819757 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek