Svédcsavarkulcs, Teljes hossz: 150mm

Cikkszám: 814002 150
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
541 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 150 mm
Maximális kulcsnyílás 19 mm
Teljes hossz 6 coll
Pofaállás 22 fok
Gyártási eljárás süllyesztékben kovácsolt és edzett
szikramentes nem
Skálázás igen
Markolat köpeny nem
Termék fajtája Svédcsavarkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 814002 150
EAN / GTIN 4062406074654
Gyártó száma 814002 150
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Karcsú alak kettős T-profilú szárral. Pofaállás 22°. Süllyesztékben kovácsolt és edzett. Skálaosztással a pofán.
Svédcsavarkulcs, foszfátozott.