• Utolsó esély! Csak néhány termék áll rendelkezésre, és hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Egykezes csőfogó mozgó szorítópofával, Cső ⌀: 2coll

Cikkszám: 810870 2
Kedvezmény
44,44 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 18.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Cső ⌀ (coll) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Cső ⌀ 2 coll
Teljes hossz 350 mm
Befogási tartomány 60 mm
Nyél anyaga Gömbgrafitos öntvény
Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 810870 2
EAN / GTIN 095691103581
Gyártó száma 10358
Gyártó/felelős személy RIDGE TOOL GmbH & Co. OHG, Hasslinghauser Straße 150, 58285 GEVELSBERG, Deutschland, www.ridgid.eu

Leírás

Kivitel:

Közvetlenül és gyorsan beállítható a rugós megtámasztású kampós pofának köszönhetően. Markolat robusztus gömbgrafitos öntvényből, pirosra festett. Éles, tisztán megmunkált szorítópofák.

Előny:

  • Tényleges egykezes használat
  • Gyors, racsniszerű munkavégzés
  • Gyors és biztonságos rögzítés

Felhasználás:

Ráhúzáskor a pofák fixen a csőhöz nyomódnak és a markolat megemelésekor automatikusan oldódnak.