Egykezes csőfogó alumínium markolattal 1.1/2 coll

Cikkszám: 810860 1.1/2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
442 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Cső ⌀ 1.1/2 coll
Teljes hossz 240 mm
Befogási tartomány 49 mm
Nyél anyaga Alumínium
Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 810860 1.1/2
EAN / GTIN 4045197377562

Leírás

Kivitel:

A rugóterhelésű horogpofa, mely egy bordázott csavarral állítható, az oldalakon lévő skála segítségével gyors előbeállítást tesz lehetővé a mindenkori cső ⌀-re.
Alumínium nyél, szürkére festett. Mintegy 40%-kal könnyebb az öntvény nyélhez képest.

Felhasználás:

A rugóterhelésű szorítópofák következtében racsniszerű munkára van lehetőség. A pofák meghúzáskor szorosan a csőhöz nyomódnak és a markolat megemelésekor azonnal oldanak (egykezes kezelés).