HEXAnamic® csavarhúzó

Cikkszám: 802-T10H
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 802-T10H
EAN / GTIN 4000896145126
Gyártó száma 802-T10H
L-szám L60140 3426
Gyártó/felelős személy HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Leírás:

  • Kerek penge
  • Csúszásmentes HAZET 3 komponensű fogantyú - nagy teljesítményű sebességváltáshoz
  • Kimenet: Szabotázsbiztos TORX® profil
  • Csavarkulcs mérete: ∙ T10H
  • Méretek / hosszúság: 179 mm
  • Hossz L1: 80 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,06 kg.
  • 3-komponensű markolat, amelyet a vezető német munkatudósokkal együttműködve terveztek:
    - 1. Komponens (kemény): Optimális pengerögzítés
    - 2. Komponens (kemény): Stabilitás a külső behatásokkal szemben
    - 3. Komponens (puha): Kiemelkedő csúszásvédelem axiális érintkezési nyomáson
  • Anatómiailag formázott, így tökéletesen illeszkedik a kéz és a csavarhúzó közé
  • 6 pontos eltolódás az elülső markolat területén:
    - Optimalizált csúszásgátló
    - a csavarhúzó ellenőrizetlen gördülése ellen
  • Csúszásmentes, még olajfoltos kézzel is
  • Méretoptimalizált, gyorsan forgó zóna
  • Ellenáll a benzinnek, savnak, Skydrolnak, fékfolyadéknak stb.
  • Szürke bevonatú csúcsokkal az optimális korrózióvédelem és a penge tökéletes fogása a csavarfejben