″Krokodil″ szorítókarom

Cikkszám: 79756
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 79756
EAN / GTIN 4020772079758
Gyártó száma 79756
L-szám L30110 101206
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Krokodil szorítópofa, fokozatmentesen állítható, edzett, horganyzott, fogazott nyomóelemmel és ellencsapággyal.

Jellemző:

  • B1: 13
  • szorító csavar számára: M10, M12
  • Horony: 10, 12, 14
  • Rögzítőerő max.*: 30 kN
  • H1: 0-55
  • L: 115
  • Súly: 661 g
  • A: 27
  • A1: 17
  • A2: 12
  • B2: 44
  • B3: 30
  • E1: 25
  • E2: 30
  • H2: 18
  • K: 11