Kivitel:
Négyszög keresztmetszetű fúrófej. A 4×90° geometria a speciális fejlesztésű azonos magasságú vágóéllel és stabil vállakkal precíz méretpontosságú furatokat biztosít professzionális lehorgonyzáshoz és biztonságos tiplirögzítéshez. 4 csigavonalas fúrótest kellemesen nyugodt fúráshoz csekély vibrációval és a furatban optimális megvezetéssel. Radiális kialakítású vasalás védelem: megakadályozza az elakadást, ha vasalással találkozik és növeli az élettartamot.
Előny:
- Rövid spirálhornyok biztosítják a furatpor gyors elvezetését.
- Kopásnyomok: annak értékeléséhez, hogy a szerszám még alkalmas-e tiplifuratok fúrásához.
- A 4×4 design pontos körfutást tesz lehetővé és minimalizálja a kopást és a súrlódási veszteségeket.
Felhasználás:
Beton, természetes kőzet és téglafalazat fúrásához − maximális fúrási kényelemmel.
Tartalma:
Kalapácsfúró szár
789040 sz.: 1–1 db
5; 6; 8 méret, hossz 110 mm;
6; 8; 10; 12 méret, hossz 160 mm
Tárolás: Műanyag kazetta