Keményfém univerzális fúró 5 mm

Cikkszám: 787070 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
1 674 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: HM
  • Használat ütéssel / ütés nélkül: Nincs ütvefúrás
  • Szár: Hengeres szár

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Fúró ⌀ 5 mm
Szerszámanyag HM
Használat ütéssel / ütés nélkül Nincs ütvefúrás
Szár Hengeres szár
Spirálhossz 50 mm
Teljes hossz 85 mm
Termék fajtája Univerzális fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 787070 5
EAN / GTIN 4062406390860

Leírás

Kivitel:

Univerzális fúró különösen éles keményfém lapkával a különböző anyagokban készített pontos furatok érdekében. Nagyméretű spirálhorony a gyors furatpor- és forgácselvezetéshez. Nemesített speciális acél szár.

Felhasználás:

Különböző anyagok fúrásához egy műveleten belül is:
  • Tégla, gázbeton, könnyű építőelemek, műanyagok.
  • Csempe, kerámia, márvány, üveg.
  • Fém- és anyagkombinációk egy műveletben, mint pl. ablakok beépítésénél vagy vasalt betonnál.

Figyelem:

  • Figyelem: Csak forgó fúrásra (ütés nélkül) használja!
  • Gyorsabb fúrás és több furat egy akkumulátor töltéssel, mint az ütvefúróknál.
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
    Fúró ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz