SIMPLEX kímélő kalapács szuperplasztik betét 100 mm

Cikkszám: 753700 100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
79 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése SIMPLEX
Kalapácsfej ⌀ 100 mm
Sorozat SIMPLEX kímélő kalapács
Súly 450 g
Festék fehér
Darabszám 1
Keménység kemény
Alapanyag Szuperplasztik
Termék fajtája Ütőbetét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 753700 100
EAN / GTIN 4030618301141
Gyártó száma 3207.100

Leírás

Felhasználás:

Superplastik betét: Ütésálló és törhetetlen ütőbetét csekély kopási hajlammal. Nem töredezik ki. Kíméletes ütésekhez; különösen élre ütéshez.
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
    Kalapácsfej ⌀-höz (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz