Hickory fa kalapácsnyél nyélvédővel és gyűrűs ékkel 350 mm

Cikkszám: 751650 350
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Nyélhossz 350 mm
Nyélvédő Nylon
Alapanyag Hickory fa
Termék fajtája Nyél

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 751650 350
EAN / GTIN 4045197379665

Leírás

Kivitel:

Ívelt alakú Hickory kalapácsnyél nylon nyélvédővel és gyűrűs ékkel.

Alkalmazható:

750110 sz. GARANT lakatos kalapács és 754120 / 754160 sz. GARANT-kímélő kalapács.

Alkalmazható:

750110 sz., súlyhoz: 800 g

Figyelem:

750110 sz. 100 méretű kalapácsokhoz lásd a 751700 sz. 260 méretű tartalék nyeleket.
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
    Nyélhossz (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz