Pontozó, különleges minőség, krómozott Keményfém hegy 120/10 mm

Cikkszám: 749300 120/10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
910 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ 10 mm
Élkeménység kb. 59 HRC
Ütőfej kivitele nemesített
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület krómozott
Termék fajtája Pontozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 749300 120/10
EAN / GTIN 7610733004669
Gyártó száma PB 712.2

Leírás

Kivitel:

Erős nyolcszögletű szár, fényes csúcs. Teljes hosszában egyenletesen edzett. A speciális, nemesített ütőfej következtében nem pattogzik le a pontozó feje.
Különleges minőség, vagyis rendkívül kemény csúcs − kb. 59 HRC − kiváló szívósság mellett.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.
Forrasztott keményfém heggyel.