Pontozó, normál minőség DIN 7250 120/12 mm

Cikkszám: 749000 120/12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 542 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 120 mm
Szár ⌀ 12 mm
Ütőfej kivitele nemesített
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület lakkozott
Termék fajtája Pontozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 749000 120/12
EAN / GTIN 4049002002403
Gyártó száma R432 120 0

Leírás

Kivitel:

Erős nyolcszögletű szár, fényes csúcs. Teljes hosszában egyenletesen edzett. A speciális, nemesített ütőfej következtében nem pereg le a pontozó feje.

Szabvány:

DIN 7250
Ellenőrzött biztonság DIN 7255 szerint.

Alapanyag:

Króm-vanádium légedzett acél, festett. Nemesített ütőfej.