Villanyszerelő véső 250/10 mm

Cikkszám: 743010 250/10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
187 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 250 mm
Vágóél szélesség 12 mm
Szár ⌀ 10 mm
Alapanyag Króm-vanádium speciális ötvözet
Felület Krómozott
Termék fajtája Véső

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 743010 250/10
EAN / GTIN 7610733283200
Gyártó száma PB 820.HG 3

Leírás

Kivitel:

Nyolcszög acélból, kézvédővel. Edzett és megeresztett. Többszöri utánélezés lehetséges utánedzés nélkül. Különleges minőség, vagyis rendkívül kemény hegy (kb. 59 HRC) kiváló szívósság mellett.

Alapanyag:

Króm-vanádium speciális ötvözet. Krómozott felület.