Keresztvéső 200 mm

Cikkszám: 740600 200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
809 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 200 mm
Vágóél szélesség 8 mm
Súly 340 g
Termék fajtája Véső

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 740600 200
EAN / GTIN 4049002000911
Gyártó száma R320 200 1

Leírás

Kivitel:

Lapos-ovális acélból, edzett és megeresztett. Egyenletesen edzett élek; többszöri utánköszörülés lehetséges utánedzés nélkül. A speciális edzett ütőfej megakadályozza a vágófej szétforgácsolását.

Szabvány:

DIN 6451.
Ellenőrzött biztonság DIN 7255 szerint.

Alapanyag:

Króm-vanádium légedzett acél, lakkozott felület.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz