Huzalcsupaszító fogó, krómozott, Teljes hossz: 160mm

Cikkszám: 728736 160
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
129 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 160 mm
Él alak Prizmás él
Nyél Többkomponensű markolat
Alapanyag Speciális szerszámacél
Felület krómozott
nyitórugóval igen
állítócsavarral a keresztmetszet beállításához igen
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 728736 160
EAN / GTIN 4003773039570
Gyártó száma 11 05 160
Gyártó/felelős személy KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Leírás

Kivitel:

Hajlított pofák V alakú élekkel (max. 5 mm külső ⌀-ig). Süllyesztett csukló játékmentes mozgással és nyitórugóval. Állítócsavarral a keresztmetszet beállításához.
Krómozott fogó, többkomponensű anyaggal bevont szárral és KNIPEXtend interfésszel. A KNIPEXtend olyan bővítmények csatlakoztatására használható, mint a ColorCode Clips (CCC-k) az egyedivé tételhez vagy a TerheredTool Clips (TTC-k) a TerheredTools zuhanásvédő felszereléséhez.

Alapanyag:

Speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

Figyelem:

A 728735 sz. korábbi modell a KNIPEXtend modellek elérhetőségéig továbbra is rendelhető.