Elektronikai oldalcsípőfogó Super Knips®, félvezető nyéllel huzaltartóval 125 mm

Cikkszám: 726656 125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
195 darabszám azonnal szállítható
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
  • Vágóél: vágás nélkül
  • Alapanyag: Nemesacél, INOX

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 125 mm
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Vágóél vágás nélkül
Alapanyag Nemesacél, INOX
Fejszélesség 13,5 mm
Élhossz 9 mm
Vágásteljesítmény: Vörösrézhuzal max. ⌀ 0,2 mm - 1,6 mm
Vágásteljesítmény, acélhuzal, közepesen kemény 0,2 mm - 1 mm
Szabvány DIN ISO 9654
Nyél Többkomponensű markolat
Gyártási eljárás Indukciósan edzett élek (kb. 54 HRC).
nyitórugóval igen
huzaltartóval igen
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 726656 125
EAN / GTIN 4003773025153
Gyártó száma 78 13 125 ESD

Leírás

Kivitel:

Keskeny fej pontos köszörülésű élekkel, vágóél nélkül. Szárak többkomponensű bevonattal, nyitórugóval. ESD védett kivitel.

Alapanyag:

Rozsdamentes acélból (INOX).