Homlokcsípőfogó, polírozott 160 mm

Cikkszám: 721100 160
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 160 mm
Vágásteljesítmény: Lágy huzal max. ⌀ 4,5 mm
Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. ⌀ 2,5 mm
Vágási teljesítmény: Zongorahúr max. ⌀ 2 mm
Szabvány DIN ISO 5748
Nyél Műanyag bevonattal
Gyártási eljárás Indukciósan edzett élek (kb. 64 HRC).
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület feketére foszfátozott
Fej polírozott
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 721100 160
EAN / GTIN 4003773040620
Gyártó száma 67 01 160

Leírás

Kivitel:

Erős fej rövid csuklóval. Élek indukciósan edzve (kb. 64 HRC). Feketített fogó, polírozott fej,  műanyaggal
bevont szárak. Nagy vágási teljesítmény az optimális áttétel következtében.

Szabvány:

DIN ISO 5748

Alapanyag:

Króm-vanádium nagy teljesítményű acél, kovácsolt, több fokozatban olajban edzett.