Seeger gyűrű fogó J41

Cikkszám: 719805 J41
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
174 darabszám azonnal szállítható
  • Seeger gyűrű fogók használata: Belső gyűrű, hajlított

Termékadatok

Technikai adatok

Seeger gyűrű fogók használata Belső gyűrű, hajlított
Teljes hossz 320 mm
Belső Seeger gyűrű ⌀-höz 85 mm - 140 mm
Hegy ⌀ 3,2 mm
Szabvány DIN 5256 D
Alak D
Pofaalak 90°-ban hajlított
Nyél Műanyag bevonattal
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület feketére foszfátozott
Cserélhető hegy nem
Termék fajtája Seeger gyűrű fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 719805 J41
EAN / GTIN 4045197493026

Leírás

Kivitel:

Egy darabból kovácsolva. Feketére foszfátozott fogó. Műanyaggal bevont markolat.
Beültetett precíziós hegyekkel.
Form D − hajlított pofák, 90°

Felhasználás:

Biztosítógyűrűk ki- és beszereléséhez.

Szabvány:

DIN 5256 C és D − belső-Seeger gyűrűkhöz.
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz