Vanádium kombinált fogó, krómozott VDE szerint szigetelt 180 mm

Cikkszám: 701710 180
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
214 darabszám azonnal szállítható
  • elektrosztatikus tulajdonság: VDE 1000 V

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 180 mm
elektrosztatikus tulajdonság VDE 1000 V
Vágási értékek: Edzett acélhuzal max. ⌀ 2,2 mm
Vágási értékek: Zongorahúr max. ⌀ 1,8 mm
Szabvány DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Pofa tulajdonságok fogazott
Nyél Többkomponensű markolat jó fogású Haptoprene felülettel
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület krómozott
szikramentes nem
Termék fajtája Multifunkciós fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 701710 180
EAN / GTIN 4045197501424

Leírás

Kivitel:

Króm-vanádium acél. Fogazott szorítópofák. Induktívan edzett élek (kb. 64 HRC), zongorahúrhoz is alkalmas. 1000 V-ig feszültség alatt végzett munkákhoz DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint.
Krómozott fogók, markolat ergonomikusan optimalizált többkomponensű bevonattal, jó fogású Haptoprene felülettel.

Szabvány:

DIN ISO 5746