Bit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3 TX7

Cikkszám: 675340 TX7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    1,23 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    1,03 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
522 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 867/1 TORX®
Torx® profil TX7
Teljes hossz 25 mm
Profil Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 675340 TX7
EAN / GTIN 4013288174659
Gyártó száma 05066494001

Leírás

Kivitel:

Kézi tartókba ill. gépekbe való befogáshoz megfelelő hatszög befogóval ill. 675000675050 sz. szárakba való befogáshoz.
Standard kivitel, szívósan kemény.

Felhasználás:

Torx®-profilos csavarokhoz

Szabvány:

DIN ISO 1173.

Alapanyag:

Króm-vanádium speciális ötvözet, szívósan kemény.
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
    Torx® profil Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz