Bit Pozidrivhoz, 1/4 col C 6,3 3/25 mm

Cikkszám: 675320 3/25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
516 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 855/1 Z PZ
Szabvány DIN ISO 1173
Kereszthorony méret 3
Teljes hossz 25 mm
Profil Pozidriv csavarhúzó
Bit hatszög szár C 6,3
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 675320 3/25
EAN / GTIN 4013288014672
Gyártó száma 05072084001

Leírás

Kivitel:

Kézi tartókba ill. gépekbe való befogáshoz megfelelő hatszög befogóval ill. 675000675050 sz. szárakba való befogáshoz.
Standard kivitel, szívósan kemény.

Felhasználás:

Phillips kereszthornyos csavarokhoz DIN 3128 ill. DIN ISO 2351-2.

Szabvány:

DIN ISO 1173.

Alapanyag:

Króm-vanádium speciális ötvözet, szívósan kemény.
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
    Kereszthorony méret / teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz