Lapos bit, 1/4 col C 6,3 6,5 mm

Cikkszám: 675250 6,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    0,91 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    0,75 € / Darab
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
353 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 800/1 Z
Vágóél szélesség 6,5 mm
Élvastagság 1,2 mm
Teljes hossz 25 mm
Profil Lapos csavarhúzó
Bit hatszög szár E 6,3
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 675250 6,5
EAN / GTIN 4013288010964
Gyártó száma 05072061001

Leírás

Kivitel:

Kézi tartókba ill. gépekbe való befogáshoz megfelelő hatszög befogóval ill. 675000675050 sz. szárakba való befogáshoz.
Standard kivitel, szívósan kemény.

Felhasználás:

Hornyos fejű csavarokhoz DIN 3127 ill. DIN ISO 2351-1.

Szabvány:

DIN ISO 1173.

Alapanyag:

Króm-vanádium speciális ötvözet, szívósan kemény.
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
    Vágóél szélesség (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz