Bit Pozidrivhoz, 1/4 col, C 6,3, torziós zónával 2/25 mm

Cikkszám: 675220 2/25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
614 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 855/1 TZ PZ
Szabvány DIN ISO 1173
Kereszthorony méret 2
Teljes hossz 25 mm
Profil Pozidriv csavarhúzó
Bit hatszög szár C 6,3
Színjelölés igen
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 675220 2/25
EAN / GTIN 4013288014818
Gyártó száma 05056815001

Leírás

Kivitel:

Kézi tartókba ill. gépekbe való befogáshoz megfelelő hatszög befogóval ill. 675000675050 sz. szárakba való befogáshoz.
Torziós zónával, szívósan kemény. A torziós zóna csökkenti az erőcsúcsokat a csavarozás során. Ezáltal védi a csavarprofilt és növekszik az élettartama (a TX40 méret kivételével).

Felhasználás:

Phillips kereszthornyos csavarokhoz DIN 3128 ill. DIN ISO 2351-2.

Szabvány:

DIN ISO 1173.

Alapanyag:

Króm-vanádium speciális ötvözet, szívósan kemény.

Letöltések és dokumentumok

Compare with similar products

This article


Recommendations


Bit Pozidrivhoz, 1/4 col, C 6,3, torziós zónával  2/25 mm

Bit Pozidrivhoz, 1/4 col, C 6,3, torziós zónával 2/25 mm

érdeklődés szerint
Raktáron
614 darabszám azonnal szállítható
1,10 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
506 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
1,18 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
0,99 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Profil Pozidriv csavarhúzó Pozidriv csavarhúzó
Teljes hossz 25 25
Gyártó jelölése 855/1 TZ PZ
Kereszthorony méret 2 2
Szabvány DIN ISO 1173 DIN ISO 1173
Bit hatszög szár C 6,3 C 6,3
Termék fajtája Bit szerszám Bit szerszám