Bit Phillips-hez, 1/4 col, C 6,3, torziós zónával 2/25 mm

Cikkszám: 675105 2/25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    1,08 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    0,90 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 705 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN ISO 1173
Kereszthorony méret 2
Teljes hossz 25 mm
Profil Csavarhúzó Phillips-hez
Bit hatszög szár C 6,3
Színjelölés igen
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 675105 2/25
EAN / GTIN 4062406118082

Leírás

Kivitel:

Kézi tartókba ill. gépekbe való befogáshoz megfelelő hatszög befogóval ill. 675000675050 sz. szárakba való befogáshoz.
Torziós zónával, szívósan kemény. A torziós zóna csökkenti az erőcsúcsokat a csavarozás során. Ezáltal védi a csavarprofilt és növekszik az élettartama (a TX40 méret kivételével).

Felhasználás:

Phillips kereszthornyos csavarokhoz DIN 3128 ill. DIN ISO 2351-2.

Szabvány:

DIN ISO 1173.

Alapanyag:

Króm-vanádium speciális ötvözet, szívósan kemény.