IMPACT dugókulcs bit, 1/4 col E 6,3 mágnessel 10 mm

Cikkszám: 674267 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
829 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 10 mm
Teljes hossz 50 mm
Profil 6-szög dugókulcs
Alapanyag Króm molibdén acél
Felület foszfátozott
Bit hatszög szár E6.3
mágneses betét igen
géphez alkalmas igen
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 674267 10
EAN / GTIN 4991644502752
Gyártó száma 115-50 10MM

Leírás

Kivitel:

Kézi tartókba ill. gépekbe való befogáshoz megfelelő hatszög befogóval, ill. 675000675050 sz. szárakba való befogáshoz.

Szabvány:

DIN ISO 1173

Alapanyag:

Króm-molibdén acél, mangán foszfátozott felület.
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
    Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz