Bit Torx®-hoz, hosszú, 1/4 col E 6,3 TX15/152 mm

Cikkszám: 674250 TX15/152
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    9,24 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    7,70 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 090 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 867/4 Z TORX®
Torx® profil TX15
Teljes hossz 152 mm
Profil Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Bit hatszög szár E 6,3
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 674250 TX15/152
EAN / GTIN 4013288191946
Gyártó száma 05060197001

Leírás

Kivitel:

Kézi tartókba ill. gépekbe való befogáshoz megfelelő hatszög befogóval, ill. 675000675050 sz. szárakba való befogáshoz.
TX40 mérettől végigmenő hatszög penge.

Felhasználás:

Torx®-profilos csavarokhoz

Szabvány:

DIN ISO 1173

Alapanyag:

Króm-vanádium speciális ötvözet, szívósan kemény.
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
    Torx® profil / teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz