PrecisionBit Pozidrivhoz, 1/4 col E 6,3 3/95 mm

Cikkszám: 674225 3/95
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    5,03 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    4,19 € / Darab
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
208 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése PrecisionBits
Kereszthorony méret 3
Teljes hossz 95 mm
Profil Pozidriv csavarhúzó
Bit hatszög szár E 6,3
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 674225 3/95
EAN / GTIN 7610733221196
Gyártó száma E6L.192/3

Leírás

Kivitel:

Kézi tartókba ill. gépekbe való befogáshoz megfelelő hatszög befogóval, ill. 675000675050 sz. szárakba való befogáshoz.

Felhasználás:

Pozidriv kereszthornyú csavarokhoz DIN 3128.

Szabvány:

DIN ISO 1173

Alapanyag:

Nagy szilárdságú speciális acél maximális keménységgel különleges szívósság mellett.
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
    Kereszthorony méret / teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz