Impaktor bit Phillipshez, 1/4 col E 6,3 Készlet 5 bittel 2

Cikkszám: 674121 2
Ár beállítása 5 Darab (6,28 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Profil 6-szög rátűzőkulcs
Tartalom (db) 5
Bit hossza 50 mm
Bit hatszög szár E 6,3
Színjelölés igen
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 674121 2
EAN / GTIN 4013288223746
Gyártó száma 05057656001

Leírás

Kivitel:

A válogatott acélminőség, az edzési technológia, a gyártási eljárás és a speciális geometriák kiváló eredményeket jelentenek IMPACT csavarozókon. A gyémánt bevonattal (jelentősen csökkenti a Cam-Out erőket) és a torziós zónával akár 50-szer hosszabb élettartam érhető el a standard bitekkel szemben.

Felhasználás:

Az IMPACT csavarozók a húzó-ütő működésük következtében számos erőcsúcsot hoznak létre, melyeket a „normál bitek“ nem viselnek el tartósan. Az IMPAKTOR biteket kifejezetten ütvecsavarozókon történő felhasználáshoz tervezték és a profiltól függően a hagyományos bitekhez képest sokszoros élettartamot érnek el.