Csavarhúzó Pozidriv-hoz erős nyéllel 2

Cikkszám: 668501 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
283 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Kereszthorony méret 2
Csavar ⌀-höz 3,1 – 5,2 mm
Pengehossz 100 mm
Teljes hossz 207 mm
Profil Pozidriv csavarhúzó
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 668501 2
EAN / GTIN 4045197951724

Leírás

Kivitel:

Többkomponensű erős nyél nyomaték- és komfortoptimalizált markolatrésszel. Króm-vanádium acél penge, krómozott felület. Chrom-Top hegyek az optimális korrózióvédelem érdekében.