Csavarhúzó Pozidriv-hoz erős nyéllel 1

Cikkszám: 668501 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
183 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Csavar ⌀-höz 2,1 – 3 mm
Pengehossz 80 mm
Teljes hossz 187 mm
Profil Pozidriv csavarhúzó
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 668501 1
EAN / GTIN 4045197951717

Leírás

Kivitel:

Többkomponensű erős nyél nyomaték- és komfortoptimalizált markolatrésszel. Króm-vanádium acél penge, krómozott felület. Chrom-Top hegyek az optimális korrózióvédelem érdekében.