Csavarhúzó Phillips-hez, hosszú és műanyag nyéllel 1/200 mm

Cikkszám: 668050 1/200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
112 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Classic
Kereszthorony méret 1
Pengehossz 200 mm
Teljes hossz 295 mm
Profil Csavarhúzó Phillips-hez
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 668050 1/200
EAN / GTIN 7610733086597
Gyártó száma 190.1-200

Leírás

Kivitel:

„Classic” erős nyél áttetsző, ütésálló műanyagból (kadmiummentes). Penge PB Swiss Tools speciális ötvözetből, maximális keménység különleges szívósság mellett. Nikkelezett és krómozott felület, fekete hegy.

Felhasználás:

Csavarhúzó Phillips-hez DIN 7962 1. lap szerinti kereszthornyú csavarokhoz (Phillips Recess-hez is).