Csavarhúzó Phillips-hez, hosszú és Kraftform nyéllel 1/300 mm

Cikkszám: 668040 1/300
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
51 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 350 PH
Kereszthorony méret 1
Pengehossz 300 mm
Teljes hossz 398 mm
Penge hegye fekete
Profil Csavarhúzó Phillips-hez
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 668040 1/300
EAN / GTIN 4013288003621
Gyártó száma 05008715001

Leírás

Kivitel:

Kraftform nyél ütésálló műanyagból, beépített puha zónákkal, amelyek megkönnyítik a nyomaték átvitelét, ezáltal kímélik a kezet és a kart. Erősen ötvözött acél penge. Nikromatt krómozott felület, fekete hegyek ill. vegyileg nikkelezett Lasertip hegy.