Elektronikai csavarhúzó készlet Kraftform-Micro 3/3

Cikkszám: 667170 3/3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
374 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Csavarhúzók száma 6
Profil Lapos csavarhúzó; 6-szög rátűzőkulcs
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 667170 3/3
EAN / GTIN 4013288099662
Gyártó száma 05259118001

Leírás

Kivitel:

Nyél forgatható központosító sapkával és gyorsforgató felülettel. Penge speciális acélból.

Tartalom:

6 darabos, műanyag tartóban
1-1 db lapos csavarhúzó Phillipshez 664600 sz. 1,5; 2; 3,5 méret.
1-1 db csavarhúzó Phillipshez 668800 sz. 00; 0; 1 méret.

Figyelem:

A 25 darabos ESD „Big Pack” a shopban kapható a 669924 sz. 25 méret alatt.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek