6 mm cserélhető penge Torx®-hoz, Torx® profil: TX10

Cikkszám: 659922 TX10
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
519 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Torx® profil Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Torx® profil TX10
Teljes hossz 170 mm
Hasznos hossz 90 mm
Profil Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Termék fajtája Rátűzőkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 659922 TX10
EAN / GTIN 7610733201525
Gyártó száma 215.T 10

Leírás

Kivitel:

Penge króm vanádium speciális ötvözetből, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett. Nikkelezett és krómozott felület, fekete hegy.

Alkalmazható:

A 659906 sz. (53. katalógusig) / 659908 sz. (53. katalógusig) / 659911 sz. 80; 250; 500 méretű (48. katalógusig) / 659912 sz. 200; 500 méretű / 659918 / 659956 sz. 200; 500 méretű (55. katalógusig) / 659957 sz. 200; 500 méretű (55. katalógusig) / 659958 sz. 200; 500 méretű nyomaték csavarhúzóhoz és 625441 / 667532 (53. katalógusig) / 667551 / 667601 / 667615 sz. szerelő csavarhúzó készletekhez.

Figyelem:

További cserélhető pengék a 659921659924 sz. alatt.