Feltűzhető racsni mélyen fekvő irányváltóval 2-1/2 coll

Cikkszám: 657640 2-1/2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
  • Cserélhető szerszám: Feltűzhető szerszám
  • Csatlakozó négyszög: 1/2
  • Alapanyag: Króm-vanádium acél

Termékadatok

Technikai adatok

Cserélhető szerszám Feltűzhető szerszám
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Szélesség b 40 mm
Magasság h 14,3 mm
Tartós terhelhetőség 320 Nm
Alapméret S 36 mm
Fogak száma 40
Rátűző szár 14×18 mm
Alapanyag Króm-vanádium acél
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 657640 2-1/2
EAN / GTIN 4000896179701
Gyártó száma 6604-1

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt; minden szerszám feltűzhető = négyszögletű szár rugós tartócsappal. Ez biztosítja a rátűző szerszámok teljesen fix és biztonságos elhelyezkedését a nyomatékkulcson.
Keskeny feltűzhető racsni mélyen fekvő irányváltóval.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Alkalmazás:

Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

L1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül
l2 = beállított alapméret a nyomatékkulcsnál
L3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alapmérettel
L4 = a rátűző szerszám alapmérete
L = a szerszám teljes hossza
T1 = beállítandó forgatónyomaték
T2 = előírt nyomaték

Alkalmazható:

4-szög befogású nyomatékkulcsokhoz.

Figyelem:

Kérjük, vegye figyelembe a rátűző szerszámok alapméretét és vesse azt össze a beállító szerszám értékével (lásd a felhasznált nyomatékkulcs vizsgálati jegyzőkönyvét/használati útmutatóját). Eltérés esetén végezze el az alapméret korrekciót!
További 22×28 mm 4-szög szárú rátűző szerszámok külön ajánlatkérésre kaphatóak.