IMPACT dugókulcs fej, 6-szög, 1.1/2 col 60 mm

Cikkszám: 653950 60
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
  • Csatlakozó négyszög: 1.1/2

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 60 mm
Csatlakozó négyszög 1.1/2 coll
Profil oldali ⌀ 91 mm
Hossz 90 mm
Profil 6-szög dugókulcs
gépi felhasználáshoz alkalmas igen
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 653950 60
EAN / GTIN 4991644465163
Gyártó száma 17400M 60MM

Leírás

Kivitel:

Erősített alak speciálisan elektromos vagy sűrített levegős ütvecsavarozókon való használatra. Keresztfurattal és gyűrűhoronnyal a rögzítéshez. Belső négyszög DIN 3121 szerint.
Biztonsági okokból a megfelelő összekötő csappal és gumigyűrűvel feltétlenül rögzítse.

Szabvány:

DIN 3129

Alapanyag:

Króm-molibdén acél, mangán foszfátozott felület.

Figyelem:

További méretek és kivitelek külön rendelésre.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz