{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Kulcsnyílás | 19 mm | |
| Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | |
| Profil oldali ⌀ | 28,2 mm | |
| Hossz | 38 mm | |
| Profil | 6-szög dugókulcs Surfacedrive | |
| gépi felhasználáshoz alkalmas | igen | |
| Termék fajtája | Dugókulcs fej |
| Cikkszám | 651010 19 | |
| EAN / GTIN | 4991644353125 | |
| Gyártó száma | 14410M 19MM | |
| Gyártó/felelős személy | Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com |