IMPACT toldószár, 3/8 col 125 mm

Cikkszám: 650390 125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
95 darabszám azonnal szállítható
  • Csatlakozó négyszög: 3/8

Termékadatok

Technikai adatok

Csatlakozó négyszög 3/8 coll
Teljes hossz 125 mm
gépi felhasználáshoz alkalmas igen
Termék fajtája Extensionrod

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 650390 125
EAN / GTIN 4991644340149
Gyártó száma 13760-125P

Leírás

Kivitel:

Erősített alak speciálisan elektromos vagy sűrített levegős ütvecsavarozókon való használatra. Keresztfurattal és gyűrűhoronnyal a rögzítéshez. Belső négyszög DIN 3121 szerint.
Biztonsági okokból a megfelelő összekötő csappal és gumigyűrűvel feltétlenül rögzítse.
Külső négyszögek DIN 3121 E 10 szerint rugós csappal, belső négyszög DIN 3121 G 10 szerint furattal és gyűrűhoronnyal.

Alapanyag:

Króm-molibdén acél, barnított felület.

Figyelem:

További méretek és kivitelek külön rendelésre.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek