IMPACT dugókulcs fej, 6-szög, 1/4 col 5,5 mm

Cikkszám: 650040 5,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
73 darabszám azonnal szállítható
  • Csatlakozó négyszög: 1/4

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 5,5 mm
Csatlakozó négyszög 1/4 coll
Profil oldali ⌀ 9,4 mm
Hossz 23 mm
Profil 6-szög dugókulcs
gépi felhasználáshoz alkalmas igen
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 650040 5,5
EAN / GTIN 4045197214485

Leírás

Kivitel:

Erősített alak speciálisan elektromos vagy sűrített levegős ütvecsavarozókon való használatra. Keresztfurattal és gyűrűhoronnyal a rögzítéshez. Belső négyszög DIN 3121 szerint. Az AS-Drive profilhoz hasonló, a csavarokat és anyákat kímélő profillal.

Szabvány:

DIN 3129

Alapanyag:

Króm-molibdén acél, barnított felület.
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
    Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz