6-szög dugókulcs fej, 1 col 70 mm

Cikkszám: 647150 70
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
132 darabszám azonnal szállítható
  • Csatlakozó négyszög: 1

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 70 mm
Csatlakozó négyszög 1 coll
Profil oldali ⌀ 94 mm
Hossz 93 mm
Profil 6-szög dugókulcs
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 647150 70
EAN / GTIN 4045197561183

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört élekkel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében. Pontos illesztésű kulcsnyílások. Belső négyszög DIN 3120-D 25 szerint furattal és kioldógombbal.

Szabvány:

DIN 3124

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.