• Utolsó esély! Hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

6-szög dugókulcs fej, hosszú, 3/4 col Colos kivitel, Kulcsnyílás: 1.5/16coll

Cikkszám: 644702 1.5/16
Kedvezmény
22,44 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 18.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
349 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílás (coll) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Csatlakozó négyszög: 3/4

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 1.5/16 coll
Csatlakozó négyszög 3/4 coll
Profil oldali ⌀ 46 mm
Hossz 90 mm
Profil 6-szög dugókulcs
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 644702 1.5/16
EAN / GTIN 4062406312831
Gyártó száma 644702 1.5/16
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört élekkel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében. Pontos illesztésű kulcsnyílások. Belső négyszögek furattal és kioldó gombbal.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.